268 大型サムタン鎌錠 間仕切錠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クローム 厚さ(mm)48.9 注文コード58777069 品番#268M-50-30-4
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は色・厚さ4種類から選べます 他の種類を見る

材質:ステンレス+亜鉛
バックセット:50mm
扉厚:28〜32mm、33〜40mm

用途室内引戸 長さ(mm)100 幅(mm)93.5 厚さ(mm)48.9 クローム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする