#271-1 271 ベストロック BEST(ベスト)[金物] 58777139

271 ベストロック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード58777139品番#271-1
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ラッチボルト:亜鉛
バックセット:60mm
扉厚:28~45mm
ファンクション: G、M、T、P
シリンダー:ウエハーシリンダー
付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm

長さ(mm)60幅(mm)60厚さ(mm)177ヘアライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする