271 ベストロック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)115 厚さ(mm)177 注文コード58777166 品番#271-4
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は長さ・厚さ4種類から選べます 他の種類を見る

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ラッチボルト:亜鉛
バックセット:60mm
扉厚:28〜45mm
ファンクション: G、M、T、P
シリンダー:ウエハーシリンダー
付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm

長さ(mm)115 幅(mm)60 厚さ(mm)177 ヘアライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする