#273 273 万能取替ノブ錠 BEST(ベスト)[金物] 58777191

273 万能取替ノブ錠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード58777191品番#273
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

材質:ステンレス鋼SUS304
バックセット:100mm
扉厚:25~35mm
ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)
シリンダー:ピンシリンダー
付属ネジ:ケース 皿木ネジ3.8×20mm、ストライク 皿木ネジ3.8×20mm

用途室内錠長さ(mm)150幅(mm)136厚さ(mm)176ヘアライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする