#274-4 274 ニューラブロック BEST(ベスト)[金物] 58777209

274 ニューラブロック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード58777209品番#274-4
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

材質:ステンレス鋼SUS304
バックセット:60mm
扉厚:25~40mm
ファンクション:M、T、P
付属ネジ:ケース 皿タッピンネジネジ3×16mm、ストライク 皿タッピンネジネジ3×16mm、座止め:丸皿木ネジ3.5×25mm

長さ(mm)66幅(mm)66厚さ(mm)174ヘアライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする