BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
276N 固定玉片面
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58777227
品番
#276N
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質:ステンレス鋼SUS304
付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途
トイレ等外開きドアの握玉形状の取手
長さ(mm)
66
幅(mm)
66
厚さ(mm)
67
色
ヘアライン