BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
277S オフセット引戸錠(両面サムタン)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58777245
品番
#277S-36-4
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質:ステンレス+亜鉛
バックセット:60mm
扉厚:30〜40mm
付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント:皿小ネジM3×22mm
用途
室内引戸
長さ(mm)
100
幅(mm)
83.5
厚さ(mm)
40
色
クローム
注意
※ストライクの色はグレーです。