画像準備中

1607S フック付戸当

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58778959 品番 #1607SB-140-G
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:エチレンプロピレンゴム
付属ネジ 丸皿タッピンネジ4×25mm

用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 長さ(mm)140 幅(mm)16 厚さ(mm)61.5
注意
※1607Sシリーズの後継品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする