画像準備中

1621 ソリッド用スライドボルト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58779379 品番#1621-SL-13
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

材質 本体・呼び込みプレート:ステンレス鋼SUS304、ベース:PA66-GF樹脂、キャップ:POM樹脂(黒)、非常解錠キー:SUS304
パネル厚 13mm
付属ネジ 皿小ネジM5×14mm(D=8)
付属部品 非常解錠キー(取付用)

用途ソリッドパネル内開き 長さ(mm)25 幅(mm)133 厚さ(mm)31
注意
※ストライクは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする