画像準備中

2285G シリンダー付室内錠(グリップハンドル錠)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58779607 品番#2285G-3
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

材質:黄銅
バックセット:64mm
扉厚:36〜42mm
シリンダー:ピンシリンダー
ファンクション:G(内側:サムターン、外側:シリンダーキー)
ケース:2285
付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm

用途室内ドア 長さ(mm)315 幅(mm)114 厚さ(mm)156

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする