曜日別特売
TB 12-3-2 スパイラルベベルギヤボックス TB12型 マキシンコー 58790952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルベベルギヤボックス TB12型

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
速比2
軸配置両軸
内容量1台注文コード58790952品番TB 12-3-2
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。
全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。
スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。
高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。

軸端キーフラットキー塗装アルミ地肌軸配置両軸取付姿勢自由速比2軸の形状中実軸材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58790925
2016-06-11
用途: エア駆動の回転ラチェットユニットと連結して使用します。
ソフィアサポート

コンパクトで手軽な価格です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする