丸善織物
丸善織物の トラック輸送・運送用品
丸善織物の ラッシングベルト
巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
固定側:5
仕様
JIS規格品:最大使用力(kN):2.5 (254kg)
注文コード
58833157
品番
ML25L-250ELS(エンドレスタイプ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
端末仕様・長さ・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
小さな力で強力に締め付けるラチェット(歯車)タイプのJIS規格ラッシングベルトです。
操作性に優れたスタンダードタイプです。
ベルト内部の黒色の糸が見えたら交換の目安とわかる使用限界標示入りです。
仕様
JIS規格品:最大使用力(kN):2.5 (254kg)
材質
バックル:スチール/表面処理:亜鉛めっき+電着塗装
色
グリーン
長さ(m)
固定側:5
ベルト
種類:R-25L、厚さ(mm):1.5、幅(mm):25
破断荷重
10kN以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません