丸善織物
丸善織物の トラック輸送・運送用品
丸善織物の ラッシングベルト
巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
長さ(m)
固定側:1、調節側:4.5
注文コード
58833349
品番
MLS35-500J(両端金具タイプ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
端末仕様・長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
さびにくいステンレス金具を使用したJIS規格品のラチェットバックル式ラッシングベルトです。
塩分の影響を受けやすい港湾部や船舶上での作業に最適です。
仕様
最大使用力(kN):5(509 kg)
材質
バックル:ステンレス
色
グリーン
長さ(m)
固定側:1、調節側:4.5
ベルト
種類:R-35、厚さ(mm):2、幅(mm):35
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
破断荷重
20kN以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません