PP管理札(キータグ) リング付
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
グリーン
ピンク
イエロー
レッド
ブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
58840909
品番
-
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
油性ペンで直接書き込めるPP製のタグ。
5色のラインナップで使い分けにも便利。
本体付属のリングに通すだけでカギなどが簡単に管理できます。
用途
車のキーなどの仕分けに
色
ブルー
材質
PP
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
約3.4/枚
寸法(幅W×高さH)(mm)
29x72
リング内径(Φmm)
17.7
材質(リング)
鉄(ニッケルメッキ)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※書き込みの際は、ポリプロピレン素材に適した油性ペンやマーカーをご使用ください。
※水性ペンや鉛筆での書き込みは、文字が薄れる恐れがあります。
※高温環境(直射日光下や暖房器具の近く)では変形する可能性がありますのでおやめください。
※屋外で長期間ご使用になる場合は、紫外線による劣化や色あせが生じる場合があります。
※尖った物や刃物などで傷つけないよう取り扱いにご注意ください。
※火気に近づけないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
※枚数は表記数量より多い場合があります。