ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の 建具金物
ヒナカ(旧:日中製作所)の 鍵・錠前
ヒナカ(旧:日中製作所)の ドア錠
AGE 円筒錠 玄関 PBF41
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
58842314
品番
R-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)上下L
適合扉厚(mm)
28〜46
バックセット
90mm
ビスピッチ(mm)
41