GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
インテグラル錠 玄関 吉田工業
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
形状
(フロント)上下L
注文コード
58843032
品番
GB-17
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
形状
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)上下L
記号
(フロント)UC
適合扉厚(mm)
30
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
80