GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 立山アルミ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード58843233 品番GB-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!

形状(フロント)平 記号(フロント)本錠/CT、補助錠/AD 適合扉厚(mm)25〜33 バックセット60mm ビスピッチ(mm)本錠/130×25、補助錠/57×26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする