GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示 YKK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード58843303 品番GB-43
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ

形状(フロント)プレート付 タイプ室内錠 記号(フロント)GF 適合扉厚(mm)25〜33 ビスピッチ(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする