GOAL(ゴール) インテグラル錠 表示浴室 YKK

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード58843312 品番GB-44
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!

備考内部レバー タイプ室内錠 記号(フロント)GF 適合扉厚(mm)25〜33 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58843312
2022-01-29
用途:
錆びたので取り替えました。

錆びないものがあればいいのですが、ないので、取り替えました。

対象商品:
58843312
2022-03-17
用途:
メンテ
トーシン不動産 様

他の人の書き込みにあったがフロント止めビスが合わない、改善が全く見れない、する気がないのか?担当者はもっと真剣に仕事してほしい。

対象商品:
58843312
2021-08-10
用途:
従業員用トイレ
株式会社小川電機 様

以前のドアノブと比べて施錠、開錠時のクリック感がとても良いいです。

対象商品:
58843312
2021-11-05
用途:
浴室ドアノブ交換
農・林・水産業

ドアノブ自体は問題ないのですが、
付属品の固定用ボルトのサイズが合いません。

対象商品:
58843312
2021-05-12
用途:
腐食した浴室錠の交換
Angel Pro 様

ドアピッチ用のネジのサイズが細くて役に立たず、取り外した古いネジを使用することで対応しました。他の方も同じ投稿をされていますが、指摘があるにもかかわらず、改善されていないのは残念です。モノの作りは良いだけに惜しいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
58843312
2019-10-28
用途:
古いタイプの浴室ドアのハンドル取り換え
建設業・工事業

既存の浴室ドアのハンドル取り換えに使用しました。既存の金物とは違うので一部ドアを加工しなければなりませんでしたが、以前のものよりしっかりしているので取り換え後は、うまく納まりました

対象商品:
58843312
2019-03-11
用途:
扉のノブ修理
株式会社WAKO 様

前回も、モノタロウで購入、2年ほどで根元の耐久性が悪く折れました。
価格が安いのと納期が他社メーカーより早いので再度購入。
耐久性が、悪いのは、弊社の使用条件が悪いので製品自体悪くないと思います。

対象商品:
58843312
2019-01-04
用途:
浴室ドア用の交換として
アジャスト療術院 様

年末のトラブルにもかかわらず、注文の翌日に届き助かりましたが、残念ながらドアピッチ用のネジのサイズが細くて役に立たず。取り外した古いネジを使用することで対応。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする