GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 双葉実業
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
58843522
品番
GB-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)平
記号
(フロント)本錠/TX、補助錠/TD
適合扉厚(mm)
40
バックセット
51mm
ビスピッチ(mm)
本錠/105、補助錠/90