インテグラル錠 玄関 YKK

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 58844581 品番 M-66
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!

備考一般玄関握り玉 形状(フロント)上下L 記号(フロント)U9HBZ1 適合扉厚(mm)30 ビスピッチ(mm)80 バックセット(mm)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58844606
2021-07-23
用途:
既存鍵の故障で交換
吉岡デザイン事務所 様 (建設業・工事業)

既存のバックセットはそのままで、ノブ内外部分の交換で使用可能になり作業が早く終わりました。

1人が参考にしています
対象商品:
58844581
2019-01-12
用途:
鍵を紛失しているドアノブの交換

カバーの下の取り付けねじをしっかり締めたら、ねじ部が微妙に変形するみたいで、カバーをねじ込めないようになりました。取り付けねじを緩めたらカバーをねじ込むことが出来ました。
もう少しだけ剛性があったらいいのにと思いました。

対象商品:
58844581
2018-06-29
用途:
ドアの開閉
製造業

とてもなめらかに動きます
注文してすぐ届くので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする