美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの ドア錠
インテグラル錠 勝手口 吉田工業
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
58844843
品番
M-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)上下L
備考
ブロンズ
記号
(フロント)HBZSP-3
適合扉厚(mm)
30
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
110