インテグラル錠 浴室 不二サッシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 バックセット64mm 注文コード58844922 品番M-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はバックセットなど3種類から選べます 他の種類を見る

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ

バックセット64mm 適合扉厚(mm)30 ビスピッチ(mm)60 形状(フロント)上下L 種類インテグラル錠

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
浴室扉の鍵交換に
卸売・小売業

40年前に建てられた家の浴室扉の鍵が腐食で使用不可に。サイズやデザインが変わらなかったので、問題なく取付可能できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする