SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 58845981 品番 S-34
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!

形状(フロント)上下L 記号(フロント)IX-115 サイズ(mm)(フロント):132×25 適合扉厚(mm)25〜32 ビスピッチ(mm)110

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58845981
2019-09-22
用途:
ドアの鍵不良交換
ヤスイ 様 (農・林・水産業)

既設鍵の取り換え寸法等計測していたのでピッタリ合いました、しかし旧型がピンで抜くタイプだったのでピンをさしたりいろいろ試すことになり、新しいタイプはネジ式だった。少し説明があればよかったのか。

対象商品:
58845981
2019-07-22
用途:
既存ドアノブ交換
建設業・工事業

ドアノブ交換はよくやっているので、何の抵抗もなくできました、
既存のドアノブはドアの変形、ノブ穴のずれ等があるのでそれなりに取付方法を工夫しないと交換できません。

対象商品:
58845981
2018-01-19
用途:
玄関ドアのドアノブ交換で使用です
卸売・小売業

初めての作業でしたが何も問題なく交換が出来ました、大変満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
58845981
2016-08-15
用途:
30年も以前のドアーノブ交換。
安井工務店 様

30年も以前のドアーノブ交換。ぴったりと合いました。さすが三協アルミの純正かと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする