※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA15120【ワケあり】 スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業 58847105 SSA15120【ワケあり】 スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業 58847105

スパーギヤ MP=1.5

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数120 注文コード58847105 品番SSA15120【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別) アウトレット
¥6,4985,398
この商品は歯数など99種類から選べます 他の種類を見る

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1〜3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6〜7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 外径D(Φmm)183 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)180 モジュール1.5 歯数120 種別スパーギヤ 材質S45C 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 軸穴径(mm)18 ボス種別ボス無 歯幅(mm)15 表面処理黒染

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00234796
2016-05-03
用途:
機械の回転部分に使用
製造業

普通だと思います、特別コメントするようなこともありません。

対象商品:
00234683
2015-06-05
用途:
小型旋盤の送り速度切り替え用替え歯車に使用する

高品質なのに手頃な値段で手に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする