THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ブロック
LMブロック SHS○○C形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ブロック幅W(mm)
90
注文コード
58847875
品番
SHS30CSSブロックのみ【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥13,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
12,680
バスケットに入れる
この商品は
ブロック幅W
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。
上下どちらからでも取付けが可能です。
仕様
エンドシール付き
サイドシール付き
インナシール付き
静的許容モーメント(N・m)
M
A
(1個):0.786k、(2個密着):4.08k
M
B
(1個):0.786k、(2個密着):4.08k
M
C
(1個):0.865k
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法B(mm)
72
寸法C(mm)
52
寸法D0(Φmm)
5.2
寸法E(mm)
12
寸法H(Φmm)
8.5
寸法K(mm)
35
寸法L1(mm)
80
寸法N(mm)
8
寸法T(mm)
11.5
寸法T1(mm)
15
ブロック幅W(mm)
90
寸法e0(mm)
5.8
寸法f0(mm)
6
ブロック高さ(mm)
35
ブロック長さ(mm)
106
ブロック取付穴種類
タップ穴
用途
テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
SHS30C形レール
種別
SHS-C形
質量(kg)
1.34
種類
ブロック単品
基本静定格荷重(kN)
66.6
基本動定格荷重(kN)
44.8
グリースニップル
B-M6F
ブロック取付穴寸法(mm)
M10
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください