スマート連結平台車(BIG) 75Φゴムキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58848085 品番NTRB-G75BK【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,398 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別) アウトレット
¥5,9984,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

風車連結でパレットが運搬できる台車。75Lの折りたたみコンテナがピッタリ収まります。ダンボールの運搬にも最適。
4箇所に取っ手がりがあり、持ち運びもしやすい。積み重ねて収納も可能。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 台車/パレット/コンテナ/段ボール/連結/スタッキング/倉庫/工場/会社/折りコン/オリコン/事務所/荷物/運搬 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)4 ブラック 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 床面高さ(mm)120 荷台寸法(mm)700×500 荷台寸法(幅)(mm)500 最大積載荷重(kg)150 材質(車輪・金具)スチール 特性コンパクト 荷台寸法(奥行)(mm)700 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする