プレス製運搬車 均等荷重250

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58848207 品番216J【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,743 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥27,98019,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ピン式のブレーキシステムによる完全ロックタイプです。
ワンペダル方式で操作性もとても軽い操作です。
ブレーキ調整が不要です。
自在キャスターをロックする足踏みブレーキです。
倉庫
工場

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 車輪径(Φmm)130 高さ(mm)230 均等荷重(kg)250 荷台寸法(幅)(mm)510 ハンドル高さ(mm)920 商品番号182-7297 荷台寸法(奥行)(mm)810

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする