アルミホースリール50m(黒)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58848950 品番AHR-50B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。
消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。

用途家庭用散水用品 質量(kg)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×340×395 巻取長さ(m)Φ15mmホース:50
注意
※ホースは付属しておりません。
※使用できるホースは内径Φ15mmです。
※各巻取り距離はΦ15mmのホースでの巻取り距離です。
※画像は紫色ですが、本製品の色は黒です。色のお間違いにご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする