充電式LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58850447 品番AL813MA
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

狙った箇所を明るく照らすスポットライトと広い範囲を照らすフラッドライトの2種類のライトを搭載。
ヘッドバンド内側には滑り止め付きで、ヘルメットなどでの装着時にずれにくい。
最大で約18時間の長時間使用が可能。
ホルダーに装着している状態で上下方向に110°角度調整が可能。
ライト部本体は取外しができ、本体側面のマグネットで壁や柱などに取付けての使用が可能。
点灯パターンはスポットライト・フラットライト・スポットライト+フラットライト。
充電端子はUSB Type-Cを採用。充電時間は約3時間。
防塵・防水IP65。

用途自動車などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業灯。 セット内容充電式LEDヘッドライト×1、USB Type-Cケーブル(0.5cm)×1、ホルダー×1、取扱説明書×1 質量(g)130(ヘッドバンド含む) 連続使用時間(時間)スポットライト強:4.0/スポットライト弱:18.0/フラッドライト強:4.0/フラッドライト弱:18.0/スポットライト強+フラッドライト強:4.0 使用電池リチウムイオン電池3.7V(2,600mAh) 使用環境温度(℃)5〜35 防塵防水性能IP65 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)約4 明るさ(Lm)スポットライト強:400/スポットライト弱:100/フラッドライト強:400/フラッドライト弱:100/スポットライト強+フラッドライト強:600
注意
※LEDライトの光を直接目に当てない。
※濡れた手で使用しない。
※水中や雨中で使用しない。
※電子機器など時期の影響を受けるものや場所に近づけない。
※急速充電器での充電不可(推奨充電器条件:5V 1A)
※付属の充電ケーブルを使用して充電する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする