【防災備蓄向け】コンパクトで軽量なため、限られたスペースでの保管に適しています。車のダッシュボードや本棚、引き出しなどに備蓄できます。備蓄する場合、1ケース20個入り(総重量約6kg)、女性でも運べます。(個別収納ケースW13cmxH18cmxD4.5cm) 【使い方はとても簡単】緊急時には、呼気を使い膨張させます。成人男性で30秒程度で膨らませることが可能です。着用も簡単です。(大人10回以上吹込み、子供20回以上吹込み) 【夜でも見つけやすいカラーリング】気室の色は視認性の高い蛍光グリーンの生地を採用しました。また、再帰反射材が2か所についているので、夜でも見つけやすい仕様です。 【長期保存が可能】真空パックで保護されているので、劣化しにくく防災備蓄用品に適しています。真空パックで清潔長期保存可能:高品質フィルムで密封する真空パックは、ほこり・汚れ・害虫・湿気(カビ)・酸化から商品を守り、清潔に長期保存可能です。(真空パックは手で簡単に開けられる) 【くり返し使用が可能】*気室(生地)に穴や傷が入っていないことを十分にご確認ください。