WT-514 ウエスタンヒンジ ハイロジック 58851983

WT-514 ウエスタンヒンジ ハイロジック 58851983 WT-514 ウエスタンヒンジ ハイロジック 58851983

ウエスタンヒンジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 幅(mm)69 注文コード58851983 品番WT-514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

ガーデニング金具

寸法全長 69×300mm 幅(mm)69 全長(mm)300 板厚(mm)2.5 材質本体/スチール 黒塗装
注意
※薄い板に取り付けてネジが飛び出る場合は、裏に当て木をして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58852001
2014-06-23
用途:
門扉

付けた翌日雨。早くもビスからサビが・・・ステンレスでもないので覚悟はしていたが、木製門扉がサビの汁で台無し。付属ビスを使うんじゃなかった・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする