ウエスタンヒンジ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 58852001 品番 WT-518
参考基準価格(税別)¥5,660 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ガーデニング金具

寸法全長 95×38+148mm 幅(mm)95 全長(mm)148+38 板厚(mm)2.5 材質本体/スチール 黒塗装
注意
※薄い板に取り付けてネジが飛び出る場合は、裏に当て木をして下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58852001
2014-06-23
用途:
門扉

付けた翌日雨。早くもビスからサビが・・・ステンレスでもないので覚悟はしていたが、木製門扉がサビの汁で台無し。付属ビスを使うんじゃなかった・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする