17713 カラー丸棒 ハイロジック 58854503

 

17713 カラー丸棒 ハイロジック 58854503
17713 カラー丸棒 ハイロジック 58854503

カラー丸棒

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ホワイトサイズ注文コード58854503品番17713
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手にホワイトサイズ付属品付属ビス(トラス小ネジ M4×22)×2本材質樹脂質量(g)約25(パッケージ含む)取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58854485
2022-08-04
用途: 扉作製時
金子建築建設業・工事業

見栄えよく簡単に取付できました。取付ビスが少し短かったです。

対象商品 : 58854643
2022-03-17
用途: システムキッチンの扉取っ手の交換
不動産業

30年越えのシステムキッチンの取っ手の交換品が見つからず探していましたが、こちらの商品のピッチがちょうどよく、形状も似ていました。

対象商品 : 58854442
2021-10-13
用途: 手頃な価格で。
農・林・水産業

蓋の取っ手が大量に欲しかったので、手頃な価格で良かった。

対象商品 : 58854485
2019-05-14
用途: プロ用コンデンサマイクロフォンの48Vファンタム電源ケース用取っ手
P.U.研究所

取っ手付き金属ケースの既製品は極端に大きなサイズの規格しかないため小型のケースにこれを取り付ける事で非常に活用しやすくなりました。

対象商品 : 58854442
2018-09-08
用途: 扉のハンドルに
製造業

プラスチック板に取り付けました。ネジの深さが分からないので、現物を入手するまで、付属ネジで十分かどうか分かりませんでした。結果は、付属ネジは長すぎて、別に注文しました。同じような評価が過去になされていて、改善すると回答していますが、放置されているようです。良い点は、ネジ部には黄銅のインサートが入っていて、強度や耐久性に優れていることです。なぜこのことを商品説明に書いていないのかなと思います。なお、材質の「樹脂」って説明になっているのでしょうか。正確な樹脂名を表示しないと、対候性、耐熱性、耐油性などは分からないと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
商品情報は、一般的にメーカーが表記している情報を明記させていただいております。
ご不明な点につきましては、商品問い合わせにて、
ご回答させていただいております。
お手数かけ申し訳ありませんが、そちらも、ご利用いただければ幸いです。

対象商品 : 58854503
2018-04-13
用途: 当家の郵便受け改良用部品として使用します
その他業種

対候性と重量の軽い品が必要なので当商品を選定しました。
未だ未完成なので対候性については現時点不明ですが
取付ビスの長さがカタログにて不明でしたので、取付ビスの有効長さ
の表示(取付ねじ穴最大有効深さ)が必要です

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 58854503
2019-01-12
用途: 収納ケースの取っ手

低コストのわりには、しっかりと機能してくれて、非常に満足できるものです。

対象商品 : 58854442
2017-07-30
用途: プッシュマグネットキャッチの補助として

立ち上がりが低いので取っ手を掴むときは指で掴む感じです。
大人の男性だと指を回して掴むのは難しいと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする