ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
カラー蝶番
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
58854957
品番
17508
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)
102
寸法(mm)
102×70×2
横(mm)
70
ねじ穴数
10
材質
鉄
種類
平蝶番