ステンレス蝶番

(27件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 幅(mm)38 注文コード58870235 品番17528
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は幅・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

寸法(長さL×幅W)(mm)63.5×38 長さ(mm)63.5 材質ステンレス 幅(mm)38 板厚(mm)0.9 仕様リング無し アンバー 種類平蝶番 アズワン品番64-7745-06 ねじ穴数6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
蝶番
ワンテッド有限会社 様

安くて強度的にも問題ない。ステンレスだから野外でも使える。

対象商品:
58869973
2023-02-18
用途:
DIY
製造業

鶏小屋の扉のために購入しました。思ったより少し小さかったですが、非常に安く満足です。

対象商品:
58869973
2023-01-29
用途:
屋外工具だな作成
moritonサービス 様 (サービス業)

とても安価で、品質も良い商品でとても満足してます。

対象商品:
58870393
2022-09-22
用途:
箱の開閉式扉に

製作した箱にぴったりのサイズがあったので。ネジ付属も助かります。

対象商品:
58870113
2021-12-26
用途:
飼育箱の扉
その他業種

ギフチョウ飼育箱の制作時、扉取付部に使用し製作した。

対象商品:
58870113
2021-10-10
用途:
丁番

DIYで箱に扉をつけました。丈夫で価格も安く満足しています。

対象商品:
58869921
2020-11-21
用途:
木箱化粧ケースに使用

ステンレス製と丁番と表示してあったので錆には強いと安心して購入しました。
しかし、ステンレスは磁石にはくっ付かないとはずですがこの丁番は磁石に付ました。
本当にステンレス製ですかね?????

対象商品:
58869921
2020-08-07
用途:
扉の自作
教育・研究機関

小型の扉を自作するのに購入しました.6枚入っているので,単価が安くて済みます.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする