ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ハイロジックの パイプジョイント
ストレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58871075
品番
37038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
ダイカスト製
形状
ストレート
全長(mm)
70
直径(Φmm)
38
内径(Φmm)
32.2