曜日別特売
17539 スライドヒンジ ハイロジック 58871836

スライドヒンジ

(8件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(2個)仕様キャッチ付(2個)かぶせタイプ半カブセ注文コード58871836品番17539
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

材質スチール/亜鉛合金仕様キャッチ付(2個)サイズ(mm)35アズワン品番64-7745-17かぶせタイプ半カブセ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: サイドボードの修理

自家用のサイドボードのが、壊れてしまったので交換しました。

対象商品 : 58871775
2024-05-27
用途: スライドヒンジの交換
EP Compnyサービス業

全く同じものがなく苦労しましたが、交換できました。この種のヒンジは正面から見て扉が大変美しくなりますが、構造上長持ちしないでしょうね。これに変わる優れものを期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 58871811
2021-09-18
用途: キッチン扉のヒンジ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

35年ほど前のシステムキッチンの扉ヒンジのキャッチが壊れて、だらしなく半開き状態になる始末でしたので、スライドヒンジを交換しました。
交換に際して、ホールの取付ビス穴の位置が全く同一、台座も前後2か所の取付ビス穴のうち、後ろ側の2か所が全く同一でした。
試しに台座をよく比べてみると、元のものは樹脂ですが、後ろの取付ビス穴を基準に比べるとサイズは同一でした。
台座サイズが同一なら、ヒンジ部分だけ交換すればOKかと思ってやってみましたが、ドンピシャでマッチしました。
まさか35年前のヒンジが今でも交換できるとは思ってませんでしたので、作業が時短となり嬉しいかぎりです。
ちなみに、元製品にはATOMと刻印があり、このハイロジックの製品にもATOMと刻印がありました。後継部品なのでしょうかね?
今回、2個入りのセットを購入しましたが、取付説明と型紙が入っているので、台座から取り付ける場合でも助かると思います。

4が参考にしています
対象商品 : 58871775
2020-08-23
用途: 脱衣室の棚に使用されているスライドヒンジ。

壊れたスライドヒンジは25年前に購入した家についていた製品ですが、貴社のカタログより代替品を容易に見つけることができました。交換作業も簡単にできました。

1が参考にしています
対象商品 : 58871775
2019-08-02
用途: 台所用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が魅力的で購入しました。純正品と比較しても何の遜色もなく良い商品と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58871872
2018-12-17
用途: 扉の修復
浄澤寺その他業種

古くなり錆びていたヒンジを新しいものへと変更しました。スムーズに使用できるようになりました。

対象商品 : 58871872
2016-06-25
用途: 押入れの 扉につかいました。
建設業・工事業

感じよく閉まりすっと閉まり 素敵でした。

対象商品 : 58871775
2018-04-11
用途: 家具調タンスの扉の修理
その他業種

取付ボルトの取付のみで、調整用のボルトを調整しなくても取付が容易

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする