プラス[家具]
プラス[家具]の デスク・テーブル
プラス[家具]の オフィス用デスク
プラス[家具]の 平机
UJデスク 平机(組立サービスなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58876667
品番
UJ-127H WS/W4
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」。
センター・サイドトレーはラッチ機構付です。
地震などの震動による飛び出しの危険性を軽減します。
色
本体=ホワイト、天板=ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×700×720
最大積載量(kg)
天板=140、トレー=各5
付属品
サイドトレー×1、センタートレー×1
仕様
配線受け2、余長ケーブルフック1個付、天板配線口、対向配線可能、ワイヤーロック取付可能
材質
天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS、本体・幕板・脚部=鋼板(樹脂焼付塗装)
幅(mm)
1200
高さ(mm)
720
奥行(mm)
700
機構
センター・サイドトレーラッチ機構
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
30
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
1200×700
色(本体)
ホワイト
グリーン購入法
適合
アジャスター
付
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※センタートレー・サイドトレーに鍵は付きません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,270
/
税込
¥
3,597
北海道地方
数量1につき
¥
3,270
/
税込
¥
3,597
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
製品紹介 平机
参考になった