パイプジョイント

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58878976 品番 NY-937
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ

内径(Φmm)17 適合パイプ径(Φmm)19 外径(Φmm)19.1 材質亜鉛ダイカスト 形状ストレート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58878976
2022-08-13
用途:
パイプ内径注意
サービス業

19mmステンレスパイプは肉厚0.8が多く、これに使うとスカスカになります。
0.8mm用が欲しいです。

3人が参考にしています
対象商品:
58878976
2022-03-29
用途:
メタルラックの延長
オフィスA&K 様 (製造業)

ネジだけの販売もして欲しい。全ネジだけならメタルラックの底ネジと々なので延長は可能です。4個買わないといけないので少し高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
58878994
2022-01-26
用途:
ステンレスパイプの接続時

今迄何度も使っているのだが、何故全ネジがステンレスではないのか、使う度に疑問に思う。
恐らく「ステンレスは高いし、濡れてもネジまで水が入らないからイオン化の問題は少ない。」
というのが回答だろう。
だが、こういう考え方はメーカーとしてのポリシーを疑う。

2人が参考にしています
対象商品:
58878976
2019-09-20
用途:
パイプのつなぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

パイプを締めたらがたつきはないですが、やはり高さが出ると大丈夫かな?と思います

対象商品:
58879012
2019-12-07
用途:
ステンレスパイプの接合
サービス業

32mmタイプを購入しましたがツバに一番近いところの外径が30mmちょうどなので使おうとしたパイプの内径(30.1mm)に対してスカスカで使えませんでした。表示にウソはありませんが、購入前にはパイプ内径を厳密にチェックすべきです。

対象商品:
58878976
2018-12-13
用途:
鉄パイプの連結に使用
卸売・小売業

片方のパイプ径のサイズが合わなくてサンダーで削って使用しました。他に売って無いので助かりました。

対象商品:
58878994
2018-07-16
用途:
測定器具の延長パイプ用
有限会社桂工業 様 (建設業・工事業)

製品自体は見た目も、強度も大変良いのですが、取付用のパイプの厚さが1.0mm用しか無いのが少し残念です。パイプの厚さが薄いので1.0kgの器具を2.0M位の長さのパイプで持とうとするとパイプ自体が曲がってしまいます。パイプの厚さを考慮して何種類か欲しいです。

4人が参考にしています
対象商品:
58878976
2018-10-16
用途:
パイプの接続

オールステンレスパイプ #400研磨の19×0.8×910と一緒に購入しましたが、ジョイントを叩き込むどころか、緩々で使い物になりませんでした。また、ステンレスパイプ用という認識で購入しましたが、付属のネジは普通の錆そうなネジでした。とういことで、残念な買い物でした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする