ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
バネ蝶番 片開
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
58879694
品番
P-712
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
長さ(mm)
76
材質
鉄
幅(mm)
43
板厚(mm)
1
ねじ穴数
6
荷重
5kg(蝶番2個使用時