フラッシュ蝶番

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 長さ(mm)89 横(mm)56 注文コード58885224 品番17445
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は幅・長さ・横など22種類から選べます 他の種類を見る

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

長さ(mm)89 材質 板厚(mm)1.7 ねじ穴数7 寸法(mm)89×56×1.7 ゴールド 種類フラッシュ蝶番 横(mm)56 アズワン品番64-7744-96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
家具製作
製造業

フラッシュ丁番は選択肢が少ない。
この商品は価格が安いため使っているが、動き等は値段なり。
ビスの質が低いので差し替えて使う場合があり。

対象商品:
58885224
2020-02-05
用途:
開き戸取り付け時に使用

見栄えもよく、低価格でナイスです。リピートしました。

対象商品:
58885181
2018-11-20
用途:
棚用の蓋
製造業

自作の棚用の蓋の開閉に使用してみたが、隙間が通常より狭くても全然問題なく取り付けができるところがとてもよく、一番大きな扉用に取り付けても全くいわく感がなくしかも剛性があるので、重量のある扉でも普通に開けられるところがとても気に入った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする