曜日別特売
17448 フラッシュ蝶番 ハイロジック 58885285

17448 フラッシュ蝶番 ハイロジック 58885285
17448 フラッシュ蝶番 ハイロジック 58885285

フラッシュ蝶番

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(2枚)幅(mm)48長さ(mm)76注文コード58885285品番17448
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

長さ(mm)76材質幅(mm)48板厚(mm)1.5ねじ穴数7寸法(mm)76×48.2×1.4セントク種類フラッシュ蝶番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: 家具製作
製造業

フラッシュ丁番は選択肢が少ない。
この商品は価格が安いため使っているが、動き等は値段なり。
ビスの質が低いので差し替えて使う場合があり。

対象商品 : 58885224
2020-02-05
用途: 開き戸取り付け時に使用

見栄えもよく、低価格でナイスです。リピートしました。

対象商品 : 58885181
2018-11-20
用途: 棚用の蓋
製造業

自作の棚用の蓋の開閉に使用してみたが、隙間が通常より狭くても全然問題なく取り付けができるところがとてもよく、一番大きな扉用に取り付けても全くいわく感がなくしかも剛性があるので、重量のある扉でも普通に開けられるところがとても気に入った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする