ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
フラッシュ蝶番 ウルミ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
58885863
品番
P-661
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)
64
材質
鉄
幅(mm)
35
板厚(mm)
0.9
ねじ穴数
4
種類
フラッシュ蝶番