8767A HFビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58894554 品番 3369
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。
カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。

全長(mm)100 質量(g)20 材質特殊工具鋼 タイプトルクス 呼びT30 先端寸法(mm)5.49 用途締付作業用。 トラスコ品番195-2868 先端サイズTX30 差込角対辺(mm)6.35 アズワン品番64-8320-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする