Wera
Weraの ブレーキ/足廻り関連工具
Weraの ホイールナット用インパクトソケット
Weraの 薄肉ホイールソケット
ホイールナット用ソケット 8790C
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58895629
品番
4591
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
インパクト用のソケットです。
早回しスリーブ付きです。
面接触にナットの損傷を避けるためゴムコーティングを施しています。
色分けしているためサイズの選定が容易です。
対辺寸法(mm)
19
差込角(mm)
12.7
質量(g)
221
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
85
ソケット形状
六角
色
青
規格
ISO2936
用途
自動車整備用
トラスコ品番
207-4979
アズワン品番
64-8320-97