ホイールナット用ソケット 8790C

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58895638 品番 4592
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

インパクト用のソケットです。
早回しスリーブ付きです。
面接触にナットの損傷を避けるためゴムコーティングを施しています。
色分けしているためサイズの選定が容易です。

対辺寸法(mm)21 差込角(mm)12.7 質量(g)263 材質特殊合金鋼 全長(mm)85 ソケット形状六角 規格ISO2936 用途自動車整備用 トラスコ品番207-4980 アズワン品番64-8320-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする