あかしや
あかしやの 筆
あかしやの 平筆
デザイン用平筆
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58899978
品番
GDF#2S
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ポスターカラーなどを使い、面をムラなく均一に塗りあげるのに便利な筆です。
良質な羊毛を使用しており、水含みと絵の具の伸びがよく、穂先のまとまりに優れています。また、コシが強く弾力性を工夫しています。
種別
平筆
幅W×全長(mm)
8(金具)×228
毛材
羊毛
サイズ(号)
2
穂幅(mm)
8
穂丈(mm)
14
用途
学童用画筆、塗装用筆
アズワン品番
64-8537-01