レイメイ藤井
レイメイ藤井の PCアクセサリー
レイメイ藤井の PC・CPUスタンド
レイメイ藤井の ノートPCスタンド
ブックメイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58900179
品番
BM208H
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
見やすい角度に5段階調整出来て、ページ押さえでしっかり固定。
用途
ブックスタンド
材質
スチール
色
ライトブルー
角度調整範囲
5段階
適合厚さ(mm)
本:25以内
注意
※開きにくい本は、2本のページ押さえで固定できない場合があります。
※サビの原因になりますので、水気が付着した場合は速やかに柔らかい布のどで拭き取ってください。