72909 隙間ふさぎゴム&押さえ金物 ハイロジック 58902006

72909 隙間ふさぎゴム&押さえ金物 ハイロジック 58902006
72909 隙間ふさぎゴム&押さえ金物 ハイロジック 58902006
72909 隙間ふさぎゴム&押さえ金物 ハイロジック 58902006

隙間ふさぎゴム&押さえ金物

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード58902006品番72909
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

扉と床の隙間風・埃を防ぐ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58902006
2023-07-04
用途: 児童ドアの扉の下の隙間が広く、風、雨の吹込み防止対策

初めて採用しましたが、意匠的にも問題なく取付できました。

対象商品 : 58902006
2022-07-02
用途: 階段の踊り場と部屋の扉に
製造業

扉の下の隙間を埋めるのにとても簡単で良いです。後はゴムがどれだけ持つのかがポイント
アルミを切る道具を持っていないと使えないのが不満
できれば扉の規格に合わせて数種類あると良いでしょう 1m幅の扉なんてそうそうないように思います。私は70cmに切りました。

3が参考にしています
対象商品 : 58902006
2021-01-20
用途: ドア枠と扉の3ミリの隙間を埋めた
文化シヤッター株式会社建設業・工事業

3㎜の隙間にピタリと合った様で、外部からの光の漏れがなくなりました。とても満足です。
しかし、改善して欲しいことがあります。それは2mの細いゴムが小さく丸められて梱包されてきた為、それを貼る際に、ゴムに付いた捻じれた癖を直しながらでないと、ちゃんと貼れなかった点です。できれば今後は2mの細長い段ボールに真っすぐな状態で梱包していただきたいと希望します。

2が参考にしています
対象商品 : 58902006
2020-05-18
用途: 浴室入り口ドア下の隙間塞ぎに使用。
サクラ住宅設計合同会社

取付は押え金具の切断を入れて作業時間は15分程度で済みました。ゴムの柔らかさも隙間に馴染む柔らかさでしたが、ドアの開け閉めも毎日しますので、ゴム部の耐用がどれ位持つのかの不安はあります。

1が参考にしています
対象商品 : 58902006
2019-08-19
用途: ドア及び引戸の下端雨水や浴室のふきこぼれ防止に使っています。
森田硝子株式会社建設業・工事業

サッシメ-カ-にも似た商品ありますが、職人さんはこの商品が
使いやすいと言い御客さんにも好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 58902006
2019-07-04
用途: ドアの埃の侵入防止

程よい硬さでドアのすき間からの風と埃を留めることができました。

対象商品 : 58902006
2018-11-26
用途: 外部ドア 下部からのすきま風対策
有限会社 ワンスタイルインテリア建設業・工事業

施工性が良くこれは使えますただ押さえ金物は不要な感じもしますが

対象商品 : 58902006
2018-07-26
用途: 建具下の微妙な隙間の虫等の侵入防止
建設業・工事業

施主から「微妙な隙間を塞いで欲しい」と。テープだと剥がれる可能性がありメンテが面倒だなと思ったのですがビス止めの為きちんと固定でき、床のレベルが左右で違かったのですが、きちんと対応。取付時は紙一枚かますと擦らずに取付できると思います

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする